オイル ワッシャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
724件の「オイル ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M12 ドレンワッシャー」、「ガスケット ワッシャー」、「M8 シールワッシャー」などの商品も取り扱っております。
オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)約1.7
1袋(3枚)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

オイルパンドレンプラグパッキン OHNO(大野ゴム工業)ランキング2位
1パック(20個)ほか
1,190税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


ドレンパッキン 国産車用 モノタロウランキング4位
1パック(20個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業ランキング5位
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
1セット(3枚)ほか
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

外径(Φmm)16材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-10厚さ(mm)1.5ボルトM10
1個
530税込583
当日出荷


締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
509税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

外径(Φmm)14材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-8厚さ(mm)1ボルトM8
1セット(10個)
655税込721
当日出荷

5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37
1袋(20枚)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして材質アルミ厚さ(mm)1
1袋(50個)
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
1パック(34個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)




袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)